品番 : EA521PH-74
品名 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/油目)
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました
仕様
| 全長(mm) | 155 | 刃長(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 油目 | 形状(mm) | 平(11×3.5) |
| やすり目 | VRカット | 材質 | SKS-8 |
| 重量 | 50g | ||
| バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。 | |||
| やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。 | |||
| 標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。 | |||
| ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PH-71 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/粗目) |
| EA521PH-72 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/中目) |
| EA521PH-73 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/細目) |
| EA521PH-74 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/油目) |
ウェブカタログ画像
拡大
