品番 : EA521PJ
品名 : 200mm やすり(クロムコーティング5本組/中目)
仕様
| 仕様 | 5本組(平・半丸・丸・角・三角) | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 粗さ | 中目 |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | ||
| やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| 収納袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PJ 200mm やすり(クロムコーティング5本組/中目) |
| EA521PK 200mm やすり(クロムコーティング5本組/細目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521PJ-1 : 200mm やすり(クロムコーティング平/中目) |
| セット商品 | EA521PJ-2 : 200mm やすり(クロムコーティング半丸/中目) |
| セット商品 | EA521PJ-3 : 200mm やすり(クロムコーティング丸/中目) |
| セット商品 | EA521PJ-5 : 200mm やすり(クロムコーティング三角/中目) |
