品番 : EA521PJ-0
品名 : 200mm やすり(クロムコーティング3本組/中目)
仕様
| 仕様 | 3本組(平・半丸・丸) | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 粗さ | 中目 |
| 材質 | SKS-8(合金工具鋼) | ||
| やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能となりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PJ-0 200mm やすり(クロムコーティング3本組/中目) |
| EA521PK-0 200mm やすり(クロムコーティング3本組/細目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521PJ-1 : 200mm やすり(クロムコーティング平/中目) |
| オプション | EA521PJ-2 : 200mm やすり(クロムコーティング半丸/中目) |
| オプション | EA521PJ-3 : 200mm やすり(クロムコーティング丸/中目) |
