品番 : EA521PT-15
品名 : 150mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 3本組 平・半丸・丸 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
---|---|---|---|
やすり目 | 複目 | 粗さ | 中目 |
全長 | 250・265・270mm | 刃長 | 150mm |
仕様 | 柄付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA521VZ-11 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用) |