品番 : EA521PT-15A
品名 : 150mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)
仕様
| 全長(mm) | 260・275・280 | 刃長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 平・半丸:100mm 丸:90mm |
粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:16×4 半丸:16×5 丸:φ6 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 形状 | 平・半丸・丸(3本セット) | ||
| 複目 | |||
| 柄付 | |||
| HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。 | |||
| 目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PT-15A 150mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) |
| EA521PT-20 200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) |
| EA521PT-25 250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) |
