詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VZ-11

品名 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1200.90RE10
材質 耐衝撃プラスチック 全長 90mm
重量(g) 40 適応やすり EA521PT-150H、TR-15A、TV-15D、TW-15D
(旧:EA521PS-75S、PT-150G、TR-15、TV-15B、TW-15B)
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル
柄の差込部はテーパー形状で、入り口から中にかけて狭くなっています。
PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/19 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0585ページ
バリエーション一覧
EA521VZ-11 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
EA521VZ-12 100mm やすりハンドル(125-200mm用)
EA521VZ-13 110mm やすりハンドル(200-250mm用)
EA521VZ-14 125mm やすりハンドル(250-350mm用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top