品番 : EA521TV-15D
品名 : 150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
仕様
全長 | 200mm | 刃長 | 150mm |
---|---|---|---|
グリップ長 | 平・半丸:100mm 丸:90mm |
粗さ | 中目 |
形状(mm) | 平:16×4 半丸:16×4.5 丸:φ6 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
形状 | 平・半丸・丸(3本セット) | ||
複目 | |||
柄付 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 | |||
平:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 | |||
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 03:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0611ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521TV-15D 150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目) |
EA521TV-20B 200mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目) |
EA521TV-25B 250mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目) |
EA521TV-30B 300mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目) |