品番 : EA521TV-150B
品名 : 150mm 鉄工やすり(平/中目)
仕様
全長(mm) | 190 | 刃長(mm) | 150 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(16×4) |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
適合ハンドル | EA521VZ-12(別売) | ||
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-12 : 100mm やすりハンドル(125-200mm用) |