品番 : EA521TV-250B
品名 : 250mm 鉄工やすり(平/中目)
仕様
全長(mm) | 310 | 刃長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(25×6) |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
適合ハンドル | EA521VZ-14(別売) | ||
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 05:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-14 : 125mm やすりハンドル(250-350mm用) |