詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TV-25B

品名 : 250mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)

仕様

全長 310mm 刃長 250mm
グリップ長 平・半丸:125mm
丸:110mm
粗さ 中目
形状(mm) 平:25×6
半丸:25×7
丸:φ10
材質 合金工具鋼(SKS-8)
柄材質 耐衝撃性プラスチック 形状 平・半丸・丸(3本セット)
複目
柄付
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
平:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,430 (税抜)/ 9,273 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0584ページ
バリエーション一覧
EA521TV-15D 150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
EA521TV-20B 200mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
EA521TV-25B 250mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
EA521TV-30B 300mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(25×6)
  • 形状:半丸(25×7)
  • 形状:丸(φ10)

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top