品番 : EA521PT-200B
品名 : 200mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目)
仕様
| 全長 | 250mm | 刃長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状 | 平(21×5mm) |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
| やすり目 | 複目 | 適合ハンドル | EA521VZ-13(別売) |
| HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。 | |||
| 目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。 | |||
| 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PT-150B 150mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目) |
| EA521PT-200B 200mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目) |
| EA521PT-250B 250mm 鉄工やすり(コーティカグ・平/中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用) |
