品番 : EA521PT-250B
品名 : 250mm 鉄工やすり(コーティカグ・平/中目)
仕様
全長 | 310mm | 刃長 | 250mm |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状 | 平(25×6mm) |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
やすり目 | 複目 | 適合ハンドル | EA521VZ-14(別売) |
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。 | |||
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。 | |||
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/17 01:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA521PT-150B 150mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目) |
EA521PT-200B 200mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目) |
EA521PT-250B 250mm 鉄工やすり(コーティカグ・平/中目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-14 : 125mm やすりハンドル(250-350mm用) |