詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PU-2

品名 : φ1.4mmx2m 紐やすり(#150)

仕様

全長 2m 重量 30g
研磨面サイズ φ1.4mm 粒度 #150
砥粒材質 アルミニウムオキサイド
手の届かないような細かい部分の研磨に。
切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。
工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。
紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/10 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0586ページ
バリエーション一覧
EA521PU-1 φ1.4mmx2m 紐やすり(#120)
EA521PU-2 φ1.4mmx2m 紐やすり(#150)
EA521PU-3 φ1.0mmx2m 紐やすり(#180)
EA521PU-4 φ1.8mmx2m 紐やすり(#180)
EA521PU-5 φ0.8mmx2m 紐やすり(#200)
ウェブカタログ画像
※画像はEA521PU-3です
  • ※画像はEA521PU-3です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top