品番 : EA521PU-4
品名 : φ1.8mmx2m 紐やすり(#180)
仕様
| 全長 | 2m | 重量 | 30g |
|---|---|---|---|
| 研磨面サイズ | φ1.8mm | 粒度 | #180 |
| 砥粒材質 | アルミニウムオキサイド | ||
| 手の届かないような細かい部分の研磨に。 | |||
| 切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。 | |||
| 工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。 | |||
| 紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/05 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521PU-1 φ1.4mmx2m 紐やすり(#120) |
| EA521PU-2 φ1.4mmx2m 紐やすり(#150) |
| EA521PU-3 φ1.0mmx2m 紐やすり(#180) |
| EA521PU-4 φ1.8mmx2m 紐やすり(#180) |
| EA521PU-5 φ0.8mmx2m 紐やすり(#200) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA521PU-3です
