詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521S-6H

品名 : 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・楕円/金型用)

仕様

全長(mm) 140 コーティング長(mm) 20
形状 楕円 粒度 #200
金型などのバリ取りに最適
手になじみ、奥の深いところの作業に
金型用に比べ小さいところにも使えます。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0579ページ
バリエーション一覧
EA521S-6A 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・平/金型用)
EA521S-6F 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・三角/金型用)
EA521S-6G 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・角/金型用)
EA521S-6H 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・楕円/金型用)
EA521S-6J 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・丸/金型用)
EA521S-6L 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・ゼンマイ/金型)
ウェブカタログ画像
  • 形状:楕円
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top