品番 : EA521S-6L
品名 : 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝・ゼンマイ/金型)
仕様
| 全長(mm) | 140 | コーティング長(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 形状 | ぜんまい | 粒度 | #200 |
| 金型などのバリ取りに最適 | |||
| 手になじみ、奥の深いところの作業に | |||
| 金型用に比べ小さいところにも使えます。 | |||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/18 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
