品番 : EA521TA-3J
品名 : 170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)
仕様
| 仕様 | 3本組(平・半丸・丸) | 全長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 70mm | 粗さ | 荒目 |
| 形状(mm) | 平:4×2 半丸:4.2×2 丸:φ2.5 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 平・半丸・丸の3本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-3J 170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目) |
| EA521TA-3M 215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目) |
ウェブカタログ画像
拡大

