品番 : EA521TA-5B
品名 : 185mm やすり(5種・5本組/中目)
仕様
| 仕様 | 5本組(平・半丸・丸・角・三角) | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:7×2.5 半丸:7.3×2.5 丸:φ3.2 角:3.2 三角:6 |
材質 | 平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)、 丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2) |
| 平・半丸・丸・角・三角の5本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-5A 170mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5B 185mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5C 200mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5D 215mm やすり(5種・5本組/中目) |
