品番 : EA521TA-5D
品名 : 215mm やすり(5種・5本組/中目)
仕様
| 仕様 | 5本組(平・半丸・丸・角・三角) | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:11×3.5 半丸:12×3.8 丸:φ5.5 角:5.5 三角:9 |
材質 | 平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)、 丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2) |
| 平・半丸・丸・角・三角の5本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-5A 170mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5B 185mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5C 200mm やすり(5種・5本組/中目) |
| EA521TA-5D 215mm やすり(5種・5本組/中目) |
