品番 : EA521TA-5E
品名 : 170mm やすり(5種・5本組/細目)
仕様
| 仕様 | 5本組(平・半丸・丸・角・三角) | 全長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 70mm | 粗さ | 細目 |
| 形状(mm) | 平:4×2 半丸:4.2×2 丸:φ2.5 角:2.5 三角:4 |
材質 | 平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)、 丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2) |
| 使用頻度の高い組やすり5種類だけをパッケージしたバリューセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TA-5E 170mm やすり(5種・5本組/細目) |
| EA521TA-5F 185mm やすり(5種・5本組/細目) |
| EA521TA-5G 200mm やすり(5種・5本組/細目) |
| EA521TA-5H 215mm やすり(5種・5本組/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
