詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TA-5G

品名 : 200mm やすり(5種・5本組/細目)

仕様

仕様 5本組(平・半丸・丸・角・三角) 全長 200mm
刃長 100mm 粗さ 細目
形状(mm) 平:9×3
半丸:9.5×3
丸:φ4.3
角:4.3
三角:7.5
材質 平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)、
丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)
使用頻度の高い組やすり5種類だけをパッケージしたバリューセット
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521TA-5E 170mm やすり(5種・5本組/細目)
EA521TA-5F 185mm やすり(5種・5本組/細目)
EA521TA-5G 200mm やすり(5種・5本組/細目)
EA521TA-5H 215mm やすり(5種・5本組/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(9×3)
  • 形状:半丸(9.5×3)
  • 形状:丸(φ4.3)
  • 形状:角(4.3)
  • 形状:三角(7.5)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top