詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TF-107

品名 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/角/中目)

仕様

全長(mm) 105 刃長(mm) 70
粗さ 中目 形状(mm) 角(4)
入数(本) 1 材質 炭素工具鋼(SK材)
軸径 φ5mm 適合本体 EA159SR-5
重量 32g
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。
クロムコーティング
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/09/22 02:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA521TF-90 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/5本組/中目)
EA521TF-103 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/平/中目)
EA521TF-105 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/半丸/中目)
EA521TF-106 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/丸/中目)
EA521TF-107 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/角/中目)
EA521TF-108 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/三角/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:角(4)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top