品番 : EA521TF-108
品名 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/三角/中目)
仕様
全長(mm) | 105 | 刃長(mm) | 70 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 三角(6.5) |
入数(本) | 1 | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
軸径 | φ5mm | 適合本体 | EA159SR-5 |
重量 | 32g | ||
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。 | |||
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。 | |||
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。 | |||
クロムコーティング |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/20 13:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0592ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA159SR-5 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)