品番 : EA521TV-150JS
品名 : 150mm 鉄工やすり(丸/細目)
仕様
全長(mm) | 190 | 刃長(mm) | 150 |
---|---|---|---|
グリップ長 | 100mm | 粗さ | 細目 |
形状(mm) | 丸(φ6) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0611ページ |
拡大