品番 : EA521TV-200HS
品名 : 200mm 鉄工やすり(丸/中目)
仕様
| 全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 100mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 丸(φ8) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 複目 | |||
| JIS規格品 | |||
| JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
| パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 | |||
| 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
