詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TV-200G

品名 : 200mm 鉄工やすり(丸/荒目)

仕様

全長(mm) 250 刃長(mm) 200
粗さ 荒目 形状(mm) 丸(φ8)
材質 合金工具鋼(SKS-8) 仕様 柄なし
適合ハンドル EA521VZ-12(別売)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA521TV-150G 150mm 鉄工やすり(丸/荒目)
EA521TV-150H 150mm 鉄工やすり(丸/中目)
EA521TV-150J 150mm 鉄工やすり(丸/細目)
EA521TV-200G 200mm 鉄工やすり(丸/荒目)
EA521TV-200H 200mm 鉄工やすり(丸/中目)
EA521TV-200J 200mm 鉄工やすり(丸/細目)
EA521TV-250G 250mm 鉄工やすり(丸/荒目)
EA521TV-250H 250mm 鉄工やすり(丸/中目)
EA521TV-250J 250mm 鉄工やすり(丸/細目)
EA521TV-300G 300mm 鉄工やすり(丸/荒目)
EA521TV-300H 300mm 鉄工やすり(丸/中目)
EA521TV-300J 300mm 鉄工やすり(丸/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ8)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top