品番 : EA521TV-250J
品名 : 250mm 鉄工やすり(丸/細目)
仕様
| 全長(mm) | 310 | 刃長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 細目 | 形状(mm) | 丸(φ10) |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
| 適合ハンドル | EA521VZ-13(別売) | ||
| 複目 | |||
| JIS規格品 | |||
| JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
| パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 | |||
| 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/14 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用) |
