詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TW-150CS

品名 : 150mm 鉄工やすり(角/細目)

仕様

全長 190mm 刃長 150mm
グリップ長 100mm 粗さ 細目
形状 角(6mm) 材質 合金工具鋼(SKS-8)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0585ページ
バリエーション一覧
EA521TW-150AS 150mm 鉄工やすり(角/粗目)
EA521TW-200AS 200mm 鉄工やすり(角/粗目)
EA521TW-250AS 250mm 鉄工やすり(角/粗目)
EA521TW-300AS 300mm 鉄工やすり(角/粗目)
EA521TW-150BS 150mm 鉄工やすり(角/中目)
EA521TW-200BS 200mm 鉄工やすり(角/中目)
EA521TW-250BS 250mm 鉄工やすり(角/中目)
EA521TW-300BS 300mm 鉄工やすり(角/中目)
EA521TW-150CS 150mm 鉄工やすり(角/細目)
EA521TW-200CS 200mm 鉄工やすり(角/細目)
EA521TW-250CS 250mm 鉄工やすり(角/細目)
EA521TW-300CS 300mm 鉄工やすり(角/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:角(6)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top