品番 : EA521TW-200BS
品名 : 200mm 鉄工やすり(角/中目)
仕様
全長 | 250mm | 刃長 | 200mm |
---|---|---|---|
グリップ長 | 110mm | 粗さ | 中目 |
形状 | 角(8mm) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0611ページ |
拡大