品番 : EA521VA-2
品名 : 250mm 鉄工やすり(半丸/中目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
粗さ | 中目 | やすり目 | 複目 |
---|---|---|---|
形状 | 半丸 | 全長 | 375mm |
刃長 | 250mm | 幅×厚み | 25×7.5mm |
ラバーハンドル付(ハンドル長:110mm) | |||
工具鋼製 | |||
食付き良好 | |||
長寿命 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521VA-1 200mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
EA521VA-2 250mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
拡大