品番 : EA521VA-21
品名 : 200mm 鉄工やすり(丸/中目)
モデルチェンジ内容
24/02/14 ハンドル色が一部オレンジ色に変更になりました(No.55 1213)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
全長(mm) | 310 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目(複目) | 形状(mm) | 丸(φ8) |
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。 | |||
ラバーハンドル付(ハンドル長:110mm) | |||
工具鋼製 | |||
長寿命 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0612ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521VA-21 200mm 鉄工やすり(丸/中目) |
EA521VA-22 250mm 鉄工やすり(丸/中目) |
拡大