詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VE-6A

品名 : 180mm 精密やすり(丸・チタンコート/荒目)

仕様

全長(mm) 180 コーティング長(mm) 90
粗さ 荒目 形状(mm) 丸(φ3.2)
チタンコーティング
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/04/01 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0578ページ

代替品

EA521VX-63A
バリエーション一覧
EA521VE-1A 180mm 精密やすり(平・チタンコート/荒目)
EA521VE-1B 180mm 精密やすり(平・チタンコート/中目)
EA521VE-2B 180mm 精密やすり(半丸・チタンコート/中目)
EA521VE-3A 180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/荒目)
EA521VE-3B 180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目)
EA521VE-5A 180mm 精密やすり(角・チタンコート/荒目)
EA521VE-5B 180mm 精密やすり(角・チタンコート/中目)
EA521VE-6A 180mm 精密やすり(丸・チタンコート/荒目)
EA521VE-6B 180mm 精密やすり(丸・チタンコート/中目)
ウェブカタログ画像
※品番により、形状・粗さが異なります。
入数:1本
  • ※品番により、形状・粗さが異なります。\n入数:1本
  • ※品番により、形状・粗さが異なります。\n入数:1本
  • 形状:丸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top