品番 : EA521VE-5A
品名 : 180mm 精密やすり(角・チタンコート/荒目)
仕様
| 全長(mm) | 180 | コーティング長(mm) | 90 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 荒目 | 形状(mm) | 角(2.6) |
| チタンコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


入数:1本