品番 : EA521VX-43A
品名 : 180mm 精密やすり(角/荒目)
仕様
| 全長(mm) | 180 | 刃長(mm) | 90 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 荒目 | 形状(mm) | 角(2.6) |
| 硬度 | HRC66° | 材質 | クロームスチール |
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 鋭い角面と鋭い先端 | |||
| 国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/29 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
