詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VX-42A

品名 : 160mm 精密やすり(角/荒目)

仕様

全長(mm) 160 刃長(mm) 80
粗さ 荒目 形状(mm) 角(2.4)
硬度 HRC66° 材質 クロームスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0578ページ
バリエーション一覧
EA521VX-41A 140mm 精密やすり(角/荒目)
EA521VX-41B 140mm 精密やすり(角/中目)
EA521VX-42A 160mm 精密やすり(角/荒目)
EA521VX-42B 160mm 精密やすり(角/中目)
EA521VX-42C 160mm 精密やすり(角/油目)
EA521VX-42D 160mm 精密やすり(角/極油目)
EA521VX-43A 180mm 精密やすり(角/荒目)
EA521VX-43B 180mm 精密やすり(角/中目)
EA521VX-43C 180mm 精密やすり(角/油目)
EA521VX-44A 200mm 精密やすり(角/荒目)
EA521VX-44B 200mm 精密やすり(角/中目)
EA521VX-44C 200mm 精密やすり(角/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:角

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top