品番 : EA521VM-3B
品名 : 150mm 精密やすり(3種・3本組/荒目)
仕様
| <セット内容> | 3本組(荒目:平・丸・半丸) | 全長(mm) | 260・283 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 150 | 粗さ | 荒目 |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| 高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。 | |||
| 鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 | |||
| 高品質の材料(クロム鋼)から作られており完成度の高い仕上げを実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521VM-151B : 150mm 精密やすり(平/荒目) |
| セット商品 | EA521VM-151C : 150mm 精密やすり(半丸/荒目) |
| セット商品 | EA521VM-151F : 150mm 精密やすり(丸/荒目) |
| セット商品 | EA521VZ-310 : やすりグリップ(ねじ込式) |
| セット商品 | EA521VZ-410 : やすりグリップ(ねじ込式) |
ウェブカタログ画像
拡大
