品番 : EA521VP-200C
品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 細目 | 形状(mm) | 半丸(21×6) |
仕様 | 柄なし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/18 18:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521VP-200B 200mm 鉄工やすり(平/細目) |
EA521VP-200C 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |
EA521VP-201B 200mm 鉄工やすり(平/荒目) |
EA521VP-201C 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目) |
EA521VP-202B 200mm 鉄工やすり(平/中目) |
EA521VP-202C 200mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-510 : やすりグリップ(ねじ込式/200mm用) |
本体 | EA521VP-203CT : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |