品番 : EA521VP-203CT
品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
仕様
| 全長(mm) | 320 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 形状(mm) | 半丸(21×6) | 粗さ | 細目 |
| 仕様 | 柄あり | ||
| 人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル | |||
| PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VP-201CT 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目) |
| EA521VP-202CT 200mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
| EA521VP-203CT 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA521VP-200C : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |
| 部品 | EA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA521VP-201CTです。
