詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VP-201CT

品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)

仕様

全長(mm) 320 刃長(mm) 200
形状(mm) 半丸(21×6) 粗さ 粗目
仕様 柄あり
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル
PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0585ページ
バリエーション一覧
EA521VP-201CT 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
EA521VP-202CT 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521VP-203CT 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top