詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VW-250C

品名 : 250mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)

技能五輪大会でも使用されている高精度のやすりです

仕様

全長(mm) 265 刃長(mm) 200
グリップ長 110mm 粗さ 細目
形状(mm) 平 (25.3×6.3)
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。
ミクロンレベルの加工精度が要求される精密部品加工技能の達成をサポートします。
両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物の平衡度を確保しやすくしました。
目詰まりの原因となる重粘度の防錆油を塗布せず、クリアコーティングで切り粉の剥離性が高いです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,750 (税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0595ページ
バリエーション一覧
EA521VW-200A 200mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-200B 200mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-200C 200mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-200D 200mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-250A 250mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-250B 250mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-250C 250mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-250D 250mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-300A 300mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-300B 300mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
EA521VW-300C 300mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(25.3×6.3)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top