品番 : EA521VW-300C
品名 : 300mm 検定用精密鉄工やすりセット(平)
技能五輪大会でも使用されている高精度のやすりです
仕様
| 全長(mm) | 265 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 125mm | 粗さ | 細目 |
| 形状(mm) | 平 (29.3×7.8) | ||
| 技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。 | |||
| ミクロンレベルの加工精度が要求される精密部品加工技能の達成をサポートします。 | |||
| 両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物の平衡度を確保しやすくしました。 | |||
| 目詰まりの原因となる重粘度の防錆油を塗布せず、クリアコーティングで切り粉の剥離性が高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
