品番 : EA521VX-115
品名 : φ1.5x100mm 精密やすり(丸)
仕様
| 全長(mm) | 100 | 刃長(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 油目 | 形状(mm) | 丸(φ1.5) |
| 重量 | 26g | ||
| 丸穴など小径の狭い部分の使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/12 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VX-112 φ1.2x100mm 精密やすり(丸) |
| EA521VX-115 φ1.5x100mm 精密やすり(丸) |
| EA521VX-120 φ2.0x100mm 精密やすり(丸) |
| EA521VX-125 φ2.5x100mm 精密やすり(丸) |
