詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VX-125

品名 : φ2.5x100mm 精密やすり(丸)

仕様

全長(mm) 100 刃長(mm) 50
粗さ 油目 形状(mm) 丸(φ2.5)
重量 46g
丸穴など小径の狭い部分の使用に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/12 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0578ページ
バリエーション一覧
EA521VX-112 φ1.2x100mm 精密やすり(丸)
EA521VX-115 φ1.5x100mm 精密やすり(丸)
EA521VX-120 φ2.0x100mm 精密やすり(丸)
EA521VX-125 φ2.5x100mm 精密やすり(丸)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ2.5)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top