詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VX-34B

品名 : 200mm 精密やすり(三角/中目)

仕様

全長(mm) 200 刃長(mm) 100
粗さ 中目 形状(mm) 三角(4.4)
材質 クロームスチール 硬度 HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0578ページ
バリエーション一覧
EA521VX-31D 140mm 精密やすり(三角/極油目)
EA521VX-32B 160mm 精密やすり(三角/中目)
EA521VX-32D 160mm 精密やすり(三角/極油目)
EA521VX-33B 180mm 精密やすり(三角/中目)
EA521VX-34A 200mm 精密やすり(三角/荒目)
EA521VX-34B 200mm 精密やすり(三角/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:三角(4.4)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top