品番 : EA521VX-33B
品名 : 180mm 精密やすり(三角/中目)
仕様
全長(mm) | 180 | 刃長(mm) | 90 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 三角(4.2) |
材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 10:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0605ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
拡大