品番 : EA521VX-31C
品名 : 140mm 精密やすり(三角/油目)
仕様
全長(mm) | 140 | 刃長(mm) | 70 |
---|---|---|---|
粗さ | 油目 | 形状(mm) | 三角(3.5) |
材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 07:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0605ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
拡大