品番 : EA521XA-1
品名 : φ3.2x152mm チェーンソー目立てやすり
仕様
全長 | 152mm | 直径(やすり部) | φ3.2mm |
---|---|---|---|
材質 | 高品質スチール | ||
チェーンソーの能力を保ちたいときに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/21 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2595ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521XA-1 φ3.2x152mm チェーンソー目立てやすり |
EA521XA-2 φ4.0x152mm チェーンソー目立てやすり |
EA521XA-3 φ4.0x203mm チェーンソー目立てやすり |
EA521XA-4 φ4.8x203mm チェーンソー目立てやすり |
拡大