品番 : EA521XA-3
品名 : φ4.0x203mm チェーンソー目立てやすり
仕様
| 全長 | 203mm | 直径(やすり部) | φ4.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高品質スチール | ||
| チェーンソーの能力を保ちたいときに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/12 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521XA-1 φ3.2x152mm チェーンソー目立てやすり |
| EA521XA-2 φ4.0x152mm チェーンソー目立てやすり |
| EA521XA-3 φ4.0x203mm チェーンソー目立てやすり |
| EA521XA-4 φ4.8x203mm チェーンソー目立てやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
