詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521XD-11

品名 : φ4.0mm用 チェーンソー目立てセット

仕様

用途 チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容 4.0mm用やすりビット+30°ガイド
六角シャンク 1/4”(6.35mm)
電動工具に付けて、野外でも簡単にチェーンソーの刃研ぎができる目立セット
インパクトドリル・充電ドリル・電気ドリル全てに取り付け可能
30°表記の角度ガイド付で、チェーンソーの目立てが簡単・正確に行えます。
一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応
手やすりではできなかった新品の切味に!
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/08 17:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA521XD-11 φ4.0mm用 チェーンソー目立てセット
EA521XD-12 φ4.8mm用 チェーンソー目立てセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 30°表記の角度ガイド付で、チェーンソーの目立てが簡単・正確に行えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top