品番 : EA521XD-32
品名 : φ4.8x60mm/1/4"HEX チェーンソーやすり
仕様
| 用途 | チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに | サイズ | 4.8mm用 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 有効長 | 25mm |
| 全長 | 60mm | ||
| 電動工具に付けて、野外でも簡単にチェーンソーの刃研ぎができるやすりビット | |||
| インパクトドリル・充電ドリル・電気ドリル全てに取り付け可能 | |||
| 一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応 | |||
| 手やすりではできなかった新品の切味に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521XD-31 φ4.0x60mm/1/4"HEX チェーンソーやすり |
| EA521XD-32 φ4.8x60mm/1/4"HEX チェーンソーやすり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521XD-21 : チェーンソー目立てガイド |
| 本体 | EA521XD-11 : φ4.0mm用 チェーンソー目立てセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
